Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TEMPO DUO Männlich Crew-Socken Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros TEMPO DUO Männlich Crew-Socken Schwarz, Grau
Albatros TEMPO DUO Männlich Crew-Socken Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78322615
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428054119
EAN/GTIN:
     4051428054119
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester, Spandex
Materialbeschreibung (Name, %)
Cotton, 67%; Polyester, 30%; Spandex, 3%
Merkmale
Sockentyp
Crew-Socken
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Größe (EU)
43/46
Anlass
Arbeit/Uniform
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.