Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para Cone 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
SLV Para Cone 14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78328941
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002877
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Konisch geformte Leuchte PARA CONE 14 mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Durch den verbauten GU10 Sockel ist die Leuchte für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet. Die in kupfer, schwarz und weiß verfügbare Leuchte sorgt mit ihrem farbigen Reflektor für eine besonders warme Lichtwirkung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
225 mm
Durchmesser
135 mm
Gewicht
440 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
25 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.