Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1Phasen-Hochvolt-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1Phasen-Hochvolt-Set
SLV 1Phasen-Hochvolt-Set
SLV 1Phasen-Hochvolt-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78328970
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1730 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
12.9 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Stromschiene, leds mit stecksockel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143190
ab € 88,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.