Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Helia 50 Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Helia 50 Track
SLV Helia 50 Track
SLV Helia 50 Track
SLV Helia 50 Track
SLV Helia 50 Track
SLV Helia 50 Track
SLV Helia 50 Track
SLV Helia 50 Track
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78328989
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
140 mm
Höhe
120 mm
Durchmesser
55 mm
Gewicht
330 g
Lampen
Gesamtleistung
11 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
750 lm
Strahlungswinkel
35 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143941
ab € 73,00*
Ähnlich
SLV
143581
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.