Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1001868 Lichtspot Schwarz GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1001868 Lichtspot Schwarz GU10
SLV 1001868 Lichtspot Schwarz GU10
SLV 1001868 Lichtspot Schwarz GU10
SLV 1001868 Lichtspot Schwarz GU10
SLV 1001868 Lichtspot Schwarz GU10
SLV 1001868 Lichtspot Schwarz GU10
SLV 1001868 Lichtspot Schwarz GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329205
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Höhe
100 mm
Durchmesser
64 mm
Gewicht
160 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
10 W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Weitere Suchbegriffe: 1-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.