Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Asso 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329276
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die markante LED UP/DOWN Wandaufbauleuchte ASSO 300 verfügt über zwei hochmoderne, leistungsstarke COB LED welche ihr warmweißes Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Durch den in die Rosette integrierten Konstantstromtreiber kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1050 g
Lampen
Gesamtleistung
12 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
700 lm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.