Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Cariso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
SLV Cariso
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329294
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die CARISO WL-4 Wandleuchte verfügt über eine Sharp Power LED mit dimmbaren Attributen, die in mehreren Farbvarianten erhältliche Leuchte ist direkt anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
1110 g
Lampen
Gesamtleistung
22 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
900 lm
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
151740
ab € 119,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.