Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Big Quad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Big Quad
SLV Big Quad
SLV Big Quad
SLV Big Quad
SLV Big Quad
SLV Big Quad
SLV Big Quad
SLV Big Quad
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329342
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die mit einer leistungsstarken, warmweiГџen PowerLED bestückten Wandanbauleuchte QUAD 1 XL ist in mehreren Farbversionen verfügbar. Der elektrische Anschluss der aus Aluminium gefertigten Leuchte erfolgt durch den verbauten Treiber an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
100-277 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-277 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
640 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
4.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
110 °
Lichtleistung
260 lm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
232431
ab € 49,28*
Ähnlich
SLV
232465
ab € 34,54*
Ähnlich
SLV
1003467
ab € 40,84*
Ähnlich
SLV
1003001
ab € 153,27*
Ähnlich
SLV
232445
ab € 53,64*
Ähnlich
EVN
L54061502
ab € 62,35*
Ähnlich
TRIO Leuchten
226860242
ab € 30,29*
Ähnlich
SG Leuchten
641704
ab € 59,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.