Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Mana


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Mana
SLV Mana
SLV Mana
SLV Mana
SLV Mana
SLV Mana
SLV Mana
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329358
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die weiße MANA LED Wandleuchte Spot aus unserem MIX & MATCH Leuchtensystem ermöglicht eine individuelle Zusammenstellung mit MANA Leuchtenschirmen. Die verbaute LED-Lampe im Schwenkarm sorgt für eine gezielte Ausleuchtung. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion kann die Lichtstimmung ganz nach Wunsch unkompliziert eingestellt/gedimmt werden Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
750 g
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
11 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
570 lm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1000624
ab € 16,99*
Zubehör
SLV
1000825
ab € 13,94*
Zubehör
SLV
1000621
ab € 25,22*
Zubehör
SLV
1000623
ab € 25,15*
Zubehör
SLV
1005248
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.