Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Arlina 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Arlina 130
SLV Arlina 130
SLV Arlina 130
SLV Arlina 130
SLV Arlina 130
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329445
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Besonders angenehmes Licht für Ihre Wohn- und Geschäftsräume erhalten Sie durch die fest verbaute Premium LED in der Wandaufbauleuchte ARLINA 130. Für die farbechte Beleuchtung von Verkaufs- oder Büroräumen ist Wandaufbauleuchte ARLINA 130 mit einem CRI-Wert von gröГџer gleich 80 bestens geeignet. Nachhaltig und wartungsarm ist diese Wandaufbauleuchte durch eine zu erwartende Lebensdauer von 30.000 Stunden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
1280 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3900 g
Lampen
Gesamtleistung
28 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2400 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002239
ab € 105,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.