Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002844 Wandbeleuchtung 17 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002844 Wandbeleuchtung 17 W
SLV 1002844 Wandbeleuchtung 17 W
SLV 1002844 Wandbeleuchtung 17 W
SLV 1002844 Wandbeleuchtung 17 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329457
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die markante LED UP/DOWN Wandaufbauleuchte LOGS IN L verfügt über eine hochmoderne, leistungsstarke LED welche ihr regelbares, warmweiГџes Licht indirekt abgibt. Somit eignet sie sich hervorragend zur blendfreien Beleuchtung von Treppen, Aufgängen und Räumen. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion ist die LOGS IN L stufenlos und absolut flackerfrei dimmbar. Durch das in die Rosette integrierte Betriebsgerät kann der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung erfolgen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
300 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1350 g
Lampen
Gesamtleistung
17 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1400 lm
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000639
ab € 65,93*
Ähnlich
SLV
232115
ab € 107,07*
Ähnlich
SLV
1002929
ab € 113,86*
Ähnlich
SLV
1002842
ab € 84,51*
Ähnlich
SLV
1002843
ab € 84,57*
Ähnlich
SLV
151321
ab € 43,71*
Ähnlich
SLV
232101
ab € 82,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.