Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sedo 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sedo 7
SLV Sedo 7
SLV Sedo 7
SLV Sedo 7
SLV Sedo 7
SLV Sedo 7
SLV Sedo 7
SLV Sedo 7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329500
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die LED Variante der SEDO Wandleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einer satinierten Glasabdeckung versehen. Konzipiert für den Einsatz energiesparender LEDs ist die SEDO 7 Wandleuchte, bereits mit eingebautem Betriebsgerät ausgestattet, fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
300 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
820 g
Lampen
Gesamtleistung
11.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1020 lm
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.