Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Sedo 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Sedo 21
SLV Sedo 21
SLV Sedo 21
SLV Sedo 21
SLV Sedo 21
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78329720
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die SEDO 21 Wandleuchte ist aus gebürstetem Aluminium fertigt und mit einer satinierten Glasabdeckung versehen. Die integrierte 22 Watt SMD LED bietet eine kräftige Lichtwirkung, welche mit Leuchtstoffröhren vergleichbar ist. Der enthaltene LED-Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
895 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
2120 g
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2500 lm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
151786
ab € 104,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.