Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TerraMaster D16 Thunderbolt 3 Disk-Array Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TerraMaster D16 Thunderbolt 3 Disk-Array Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78342487
Hersteller:
     TerraMaster
Herst.-Nr.:
     D16-THUNDERBOLT3
EAN/GTIN:
     6939236140713
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
550 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
210 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
macOS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
710 mm
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Geräuschpegel
35 dB
Lüfterdurchmesser
120 mm
Zertifizierung
CE, FCC, CCC, KC
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Thunderbolt-Version
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Maximal unterstützte Speicherkapazität
256 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 10, 50, JBOD
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.369,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.507,91*
€ 2.984,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.474,66*
€ 2.944,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.408,17*
€ 2.865,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.386,00*
€ 2.839,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.369,52*
€ 2.819,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.