Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Renkforce RF-4355800 Audiokarte 7.1 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78361527
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4355800
EAN/GTIN:
     4053199995318
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb 7.1
soundkarte usb
soundkarte
Verwandeln Sie Ihren PC oder Ihr Notebook in ein 7.1-Kanal-Soundsystem.
Die Soundbox stellt eine ausgezeichnete Lösung zur Verbesserung der Audioqualität von Computern dar. Das Gerät verwendet einen einzelnen USB 2.0 Anschluß für leistungsstarken Sound - kein Aufschrauben des PCs zur Hardwareinstallation erforderlich.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Breite
63 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
25 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Line-out
Ja
S/PDIF-in Anschlüss
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.