Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Altona LWHF3 Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ledino Altona LWHF3 Deckenbeleuchtung LED E
Ledino Altona LWHF3 Deckenbeleuchtung LED E
Ledino Altona LWHF3 Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     1039U-9829640545
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11200241002320
EAN/GTIN:
     4038104151522
Technische Daten

Ledino LED-Deckenleuchte "Altona LWHF3" 24 W, groß, weiß
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
24 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1950 lm
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
740 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
24 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,82*
€ 107,08*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 214,88004*
€ 264,01002*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 438,18*
€ 512,29002*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.