Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01932-021 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01932-021 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01932-021 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01932-021 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01932-021 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78389127
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01932-021
EAN/GTIN:
     7331021069251
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die speziell für die Überwachung in Fahrzeugen konzipierte AXIS P3935-LR entspricht allen einschlägigen Bestimmungen der Transportbranche, darunter EN50155, EN45545 und NFPA 130. Axis Lightfinder und Axis Forensic WDR sorgen für Farbechtheit und Detailgenauigkeit bei wenig Licht und selbst fast völliger Dunkelheit. Die Kamera ist mit integrierten unsichtbaren IR-LEDs (940 nm) für die Videoüberwachung in völliger Dunkelheit ausgestattet. Die robuste und vandalismusgeschützte ist in ein nach IK10-, IP66-, IP67- zertifiziertes Metallgehäuse eingebaut und verfügt über ein integriertes Mikrofon für die Audioüberwachung und -erfassung. Darüber hinaus verhindern erweiterte Sicherheitsfunktionen den unbefugten Zugriff und schützen Ihr System.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
10
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
1-Weg
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, LPCM, PCM
Samplerate
48 kHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6.6 W
Stromverbrauch (max.)
11.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
15 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
49.4 mm
Gewicht
410 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 120, 160 x 90, 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
45 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Drehungswinkel
350 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
110 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
62 °
Neigungswinkelbereich
15 - 90 °
Schwenkbereich
-30 - 30 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 rev.05 (E approval), EN 50498, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, EN 45545, UN ECE R118, NFPA 130, IEC 62471, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60721-3-5 Class 5M3 (vibration and shock), EN 50155 Class OT2/ST2 (2017 Class TX), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.344,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.584,03*
€ 5.455,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.535,90*
€ 5.397,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.405,62*
€ 5.242,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.348,66*
€ 5.174,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.344,40*
€ 5.169,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.