Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-32 Eingebaut WLAN 650 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech DMG-32 Eingebaut WLAN 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-32 Eingebaut WLAN 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-32 Eingebaut WLAN 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-32 Eingebaut WLAN 650 Mbit/s
Inter-Tech DMG-32 Eingebaut WLAN 650 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78464438
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888148
EAN/GTIN:
     4260455645157
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
WLAN Antenne
wlan antenne
Der DMG-32 von PowerOn verbindet Desktops mit einem High-Speed WLAN-Netzwerk. Er ist kompatibel mit den 802.11a/b/g/n/ac Standards und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 650Mbps im 2,4GHz oder 5GHz Netz, über einen freien PCIe x1 Port. Die zwei leistungsstarken 2dBi Antennen sorgen nicht ordentlichen Datendurchsatz, sondern gewährleisten unterbrechungsfreie Datenübertragen auf größere Distanzen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
150 g
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Sonstige Funktionen
Entfernbare Antennen
Ja
Anzahl der Antennen
2
Schnellstartübersicht
Ja
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
40 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
650 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
650 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.