Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-35 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech DMG-35 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
Inter-Tech DMG-35 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
Inter-Tech DMG-35 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
Inter-Tech DMG-35 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
Inter-Tech DMG-35 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
Inter-Tech DMG-35 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
Inter-Tech DMG-35 Eingebaut WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78464587
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888149
EAN/GTIN:
     4260455645164
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der DMG-35 ist ein 2in1 WLAN- & Bluetooth 5.0-Adapter. Er ermöglicht Ihnen, Ihren PC mit dem WLAN-Netzwerk zu Hause oder im Büro zu verbinden. Der WLAN (802.11 a/b/g/n/ac/ax) PCIe-Adapter ist mit einem modernen Intel AX200 Chipsatz ausgestattet und bietet mit Geschwindigkeiten von bis zu 3000Mbps im 2,4GHz oder 5GHz Netz die ideale Basis für ein High-Speed Datentransfer.

Neben der WLAN-Funktion bietet der DMG-35 auch eine Bluetooth 5.0 Schnittstelle und ermöglicht Ihnen so Ihren Computer mit einem Smartphone, Tablet oder einem anderen Bluetooth Gerät zu verbinden.

Da WLAN und Bluetooth Verbindung gleichzeitig möglich sind, können Sie mit Hilfe des DMG-35 z.B. Dateien aus Ihrem WLAN Netzwerk direkt auf Ihrem Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer abspielen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
180 g
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Sonstige Funktionen
Entfernbare Antennen
Ja
Anzahl der Antennen
2
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
65 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.