Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2907ZJ Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2907ZJ Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-2907ZJ Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78466720
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2907ZJ
EAN/GTIN:
     0842571132465
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1850 mm
Höhe (min)
485 mm
Gewicht
2400 g
Länge, zugeklappt
525 mm
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.