Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Monodome Blau, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Monodome Blau, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
High Peak Monodome Blau, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
High Peak Monodome Blau, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
High Peak Monodome Blau, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
High Peak Monodome Blau, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
High Peak Monodome Blau, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
High Peak Monodome Blau, Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78477516
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     12.10159
EAN/GTIN:
     4001690101592
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Freistehendes Kuppelzelt für 2 Personen mit signalrotem Gestänge. Leichter Aufbau und kleines Packmaß. Fest angenähter, robuster Zeltboden schützt vor Feuchtigkeit. Bequemer Rundbogeneingang. Permanente Hochentlüftung und Moskitonetz Eingang. Die Nähte sind mittels Nahtband wasserdicht versiegelt und gewähren eine höhere Naht-Reißfestigkeit. Ideal für Rucksacktouren und Garten Camping.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wassersäule Zeltfliegenschutz
1500 mm
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Blau, Grau
Tasche
Ja
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Reißverschlussart
Ein-Weg-Reißverschluss
Belüftung
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
2050 mm
Tiefe
1500 mm
Höhe
1050 mm
Gewicht
1900 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.