Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Tauris 6 Schwarz Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Tauris 6 Schwarz Tunnelzelt
High Peak Tauris 6 Schwarz Tunnelzelt
High Peak Tauris 6 Schwarz Tunnelzelt
High Peak Tauris 6 Schwarz Tunnelzelt
High Peak Tauris 6 Schwarz Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78477521
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     12.11562
EAN/GTIN:
     4001690115629
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Windstabiles Vis a Vis Tunnelzelt mit 4000 mm Wassersäule bietet Raum für 6 Personen. Gegenüberliegende Schlafkabinen für das eigene Reich der Kinder oder wenn Freunde zu Besuch kommen. Tagsüber kann ein Innenzelt ausgehängt werden um den Wohnraum zu vergrößern. Ideal bei schlechtem Wetter. Die Eingänge mit Moskitotüren bieten optimale Belüftung und Insektenschutz. Kleine Campingutensilien sind in den 8 Organizer schnell verstaut und griffbereit. Lampenhalter und 4 Innenzeltaschen runden die Ausstattung ab. Tagsüber kann ein Innenzelt ausgehängt werden und vergrößert den Wohnraum. Ideal bei schlechtem Wetter. Der Wohnraum verfügt über 2 Eingänge, Lichtquellenfenster, Gazefenster und einem separaten, pflegeleichten Zeltboden. Der Eingang kann als Sonnendach aufgestellt werden und spendet Schatten an heißen Tagen. Die gegenüberliegenden HIGH PEAK Vario Ventilationen belüften das Zelt auch bei regnerischem Wetter und sollten immer geöffnet sein. Das Zelt hat extra starke Reißverschlüsse und reflektierende Abspannschlaufen für mehr Sicherheit. Die sehr stabilen 5 mm Durchmesser Stahl-Erdnägel verbiegen sich auch bei hartem Untergrund nicht. Für die Abspannung werden spezielle 5 mm Stahl-Erdnägel mit Haken für besseren Halt der Spannleinen geliefert. Die Reißverschluss Abdeckung ist mit einer zusätzlichen Regenrinne ausgestattet. Diese schützt zusätzlich gegen das Eindringen von Nässe. Das Außenzelt wird zuerst aufgebaut und dann die Innenzelte eingehängt. Das hat den Vorteil dass die Innenzelte während des Aufbaus bei regnerischem Wetter trocken bleiben. Für Familien Camping oder Touren mit Freunden bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wassersäule Zeltfliegenschutz
4000 mm
Wetterfestigkeit
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Zimmer
2
Tasche
Ja
Seitenfenster
Ja
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Reißverschlussart
Ein-Weg-Reißverschluss
Belüftung
Ja
Reflektierende Abspannseile
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Steel/Fiberglass
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
6200 mm
Tiefe
2400 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
14200 g
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,21*
€ 287,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,87*
€ 235,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.