Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon PCEM2-N Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon PCEM2-N Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-N Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-N Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-N Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-N Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Axagon PCEM2-N Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78491579
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     PCEM2-N
EAN/GTIN:
     8595247904331
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Festplattenkühler
M2 Controller
Der interne Adapter AXAGON PCEM2-N ermöglicht den Anschluss von M.2 SSD Festplatten am Computer über PCI-Express.

Hochwertige Verarbeitung, kompakte Abmessungen und cleveres Design machen aus dem Adapter eine ideale Wahl für das Upgrade eines Computers, der nicht mit M.2 Slot ausgestattet ist.

Der Adapter unterstützt die Anwendung von NVMe (PCI-Express) M.2 SSD Festplatten, ein- sowie doppelseitig. Bei dem Adapter gibt es keine Begrenzung der SSD-Festplatte-Kapazität und es können M.2 Karten in der Größe bis 22x80 mm eingesetzt werden.

Dank der Schnittstelle PCI-Express 3.0 4-lane können Geschwindigkeiten bis 8GBps erreicht werden.

Wärmeleitende Unterlagen und verkupferte Belüftungsöffnungen helfen die beim Betrieb von M.2 SSD Festplatte entstandene Wärme besser abzuleiten. Die LED-Anzeige zeigt den Anschluss und die Datenübertragung an.

Eingang:
• PCI-Express 3.0-Schnittstelle, kompatibel mit PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.0 / 2.1.
• Anzahl von Leitungen 4-Lane, kompatibel mit x4 / x8 / x16 PCIe Slots.
• Durchlässigkeit 4-Lane PCI-Express 3.0 bis 8 GB/s (beidseitig).

Ausgang:
• NGFF 75-Pin M-Key Slot für die Montage NVMe (PCI-Express) M.2 SSD-Festplatten.

Weitere Eigenschaften:
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• Unterstützung M.2 Festplatten Abmessungen - 2230, 2242, 2260, 2280 mm.
• Unterstützung M Key oder B+M Key NVMe (PCI-Express) M.2 SSD Festplatten ohne Begrenzung der Maximalkapazität.
• Unterstützung von ein- sowie doppelseitigen M.2 Festplatten.
• Bessere Wärmeableitung dank belüfteter Kupferlöcher und wärmeleitender Unterlagen.
• Unterstützung von Booten aus SSD-Karte.
• Abmessungen 102 x 49 x 8 mm, Gewicht 35 g.
• Keine Installation von Treibern notwendig.

Stromversorgung:
• Der Adapter wird direkt über den PCI-Express-Bus versorgt, es wird keine externe Stromquelle benötigt.

Unterstützte OS:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 (Unterstützung von allen 32- und 64-Bit-Versionen von OS Windows), Linux mit dem Kern 2.6.31 und höher.
• Anm.: Bei Windows 7 ist die Unterstützung von diesem Betriebssystem mit dem Hersteller der M.2 SSD-Festplatte zu besprechen.

Die Verpackung enthält:
• PCI-Express-Adapter mit standard Blende,
• 1St. Wärmeleitende Platten,
• Montagematerial und Schraubendreher,
• gedruckte Installationsanleitung CZ / EN / DE / ESP / FR / HU / IT / PL / RO / RU / SK / BG,
• in einer Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gold
LED-Anzeigen
Ja
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
M.2
Erweiterungskarte Standard
PCI 3.0
NVMe
Ja
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
35 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
8 Gbit/s
TRIM-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: m2 controller pci express, festplatten adapter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.