Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Laser Presenter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Laser Presenter schwarz
DeLOCK USB Laser Presenter schwarz
DeLOCK USB Laser Presenter schwarz
DeLOCK USB Laser Presenter schwarz
DeLOCK USB Laser Presenter schwarz
DeLOCK USB Laser Presenter schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78504703
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64092
EAN/GTIN:
     4043619640928
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
Dieser kabellose Laser Presenter von Delock dient als praktischer Helfer zum Vorführen von Präsentationen. Er lässt sich einfach über den beiliegenden USB Nano Empfänger mit einem freien USB Port verbinden. Beim Transport kann dieser in einem leicht magnetischen Steckplatz auf der Unterseite des Laser Presenters befestigt werden.

Einfach zu Bedienen
Seine intuitiven Bedienelemente sorgen für eine sichere Präsentation und machen die Handhabung besonders leicht.

Schlichtes Design
Optisch überzeugt der Delock Laser Presenter durch sein schlichtes und elegantes Design.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Receiver enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Präsentierfunktionen
Laserpointer
Laser pointer Farbe
Rot
Laserklasse
2
Laserwellenkraft
1 mW
Wellenlängenbereich
630 - 680 nm
Plug
Ja
Material
Kunststoff
Leistungen
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.