Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print TT01-110 Thermoband 200 m Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print TT01-110 Thermoband 200 m Gold
DTM Print TT01-110 Thermoband 200 m Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78506629
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     TT01-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Veredeln Sie Ihre Etiketten mit dieser goldenen Folie für FX400e, FX500e, FX510e und FX810e Foliendrucker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
200 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Gold
Anzahl
1
Kompatible Produkte
FX400e, FX500e, FX510e, FX810e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.