Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print TT02-220 Thermoband 200 m Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print TT02-220 Thermoband 200 m Silber
DTM Print TT02-220 Thermoband 200 m Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78506635
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     TT02-220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Veredeln Sie Ihre Etiketten mit dieser silberne Folie für FX400e, FX500e, FX510e und FX810e Foliendrucker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
200 m
Breite des Bands
220 mm
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Kompatible Produkte
FX400e, FX500e, FX510e, FX810e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.