Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamy 1220400 Kugelschreiber Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamy 1220400 Kugelschreiber Clip-on-Einziehkugelschreiber
Lamy 1220400 Kugelschreiber Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78542701
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1220400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Bestseller.
Viele attraktive Farben, zeitloses Design, perfekte Ergonomie. Das sind die Gründe, die den LAMY safari zu einem der beliebtesten Schreibgeräte für junge Menschen machen. Griffsympathisch durch markante Griffmulden.

Aus robustem ABS-Kunststoff, schwarz hochglänzend. Griffsympathisch durch markante Griffmulden. Mit verchromtem Metallclip. Kugelschreiber mit LAMY Großraummine M 16 schwarz M.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lamy
1205270
ab € 6,43*
Sonstiges
Lamy
1208125
ab € 6,41*
Sonstiges
Lamy
1210395
ab € 6,44*
Sonstiges
Lamy
1219680
ab € 6,40*
Sonstiges
Lamy
1225549
ab € 6,41*
Sonstiges
Lamy
1225551
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.