Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 79069901 Beleuchtungs-Zubehör Link adaptor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux 79069901 Beleuchtungs-Zubehör Link adaptor
Nordlux 79069901 Beleuchtungs-Zubehör Link adaptor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78591772
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     79069901
EAN/GTIN:
     5701581273283
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
leuchtenanschlussadapter stromschie...
Pendel-Aufhängung für das Link-Schienensystem von Nordlux
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
115 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Typ
Link adaptor
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Breite
35 mm
Höhe
55 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.