Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR 4PT AX1800 WIFI MESH EXTENDER Netzwerk-Repeater Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR 4PT AX1800 WIFI MESH EXTENDER Netzwerk-Repeater Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR 4PT AX1800 WIFI MESH EXTENDER Netzwerk-Repeater Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR 4PT AX1800 WIFI MESH EXTENDER Netzwerk-Repeater Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR 4PT AX1800 WIFI MESH EXTENDER Netzwerk-Repeater Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR 4PT AX1800 WIFI MESH EXTENDER Netzwerk-Repeater Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR 4PT AX1800 WIFI MESH EXTENDER Netzwerk-Repeater Schwarz 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78592423
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EAX20-100EUS
EAN/GTIN:
     606449150780
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
NETGEAR® AX1800 4-Stream Mesh Repeater ist für die Zukunft von WLAN entwickelt und bietet eine große Kapazität, schnelle Geschwindigkeit und mehr Abdeckung. Genießen Sie die Vorteile eines besser vernetzten Zuhauses, und erhöhen Sie die Reichweite Ihres WLANs, sodass selbst in den entferntesten Ecken Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 GBit/s zur Verfügung stehen.

WiFi 6: Das schnellste WLAN aller Zeiten

Mit WiFi 6 erhalten Sie die schnellsten verfügbaren Geschwindigkeiten und bis zu 4x mehr Gerätekapazität als WiFi 5. Streamen Sie in Ultra HD 4K/8K, Videoanrufen und mehr, ohne unterbrochen oder verlangsamt zu werden, selbst wenn Sie mehrere Geräte an Ihr Netzwerk anschließen. Es ist, als würden Sie Ihr WLAN auf First Class upgraden.

Richten Sie ganz einfach mit Ihrem vorhandenen Router ein Mesh-WiFi 6-System ein

Erhöhen Sie die Abdeckung Ihres vorhandenen Routers mit Ihrem aktuellen WLAN-Namen und -Passwort. Das Desktopdesign verfügt über zwei leistungsstarke interne Antennen. So kommen WLAN-Signale auch an den Stellen an, für die die Reichweite Ihres WLAN-Routers nicht mehr ausreicht. Dieser AX1800 Mesh Repeater ist abwärtskompatibel mit früheren WLAN-Generationen (11b/g/n/a/ac) und funktioniert mit all Ihren internetfähigen Geräten.

Einfache Einrichtung und Verwendung mit der Nighthawk-App

Mit der Nighthawk App dauert die Einrichtung nur wenige Minuten, sodass Sie schon früher mit dem besseren WLAN beginnen können. Sie können auch Ihre verbundenen Geräte sehen, einen Internet-Geschwindigkeitstest durchführen, Ihre NETGEAR-Dienstabonnements verwalten und vieles mehr von Ihrem Smartphone aus.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
1056 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
241.7 mm
Tiefe
169.5 mm
Höhe
63.4 mm
Gewicht
504.5 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
1200 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA-PSK
Web-basiertes Management
Ja
Modulation
1024-QAM
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Antennentyp
Intern
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate
1800 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Unterstützter Browser
Microsoft® Internet Explorer® 8.0, Firefox® 20 or Safari® 5.1 or Google Chrome® 25.0 browsers or higher
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.