Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 79049903 Beleuchtungs-Zubehör Link adaptor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux 79049903 Beleuchtungs-Zubehör Link adaptor
Nordlux 79049903 Beleuchtungs-Zubehör Link adaptor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78593313
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     79049903
EAN/GTIN:
     5701581357587
Doppelter Stromadapter für den Stromanschluss zwischen zwei Schienen.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Typ
Link adaptor
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.