Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1724977 Anschlussblock 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1724977 Anschlussblock 14
Phoenix Contact 1724977 Anschlussblock 14
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000018233
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1724977
EAN/GTIN:
     4046356129008
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 240 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 7, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14
Stromstärke
13.5 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.9 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
19.5 mm
Energie
Nennspannung
240 V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,8228*
€ 2,3228*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4271*
€ 2,9671*
22 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,4372*
€ 2,9672*
31 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,4569*
€ 2,9969*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3228*
€ 2,76413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1628*
€ 2,57373
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8228*
€ 2,16913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 116,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.