Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1724996 Anschlussblock 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78652836
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1724996
EAN/GTIN:
     4046356129015
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 240 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16
Stromstärke
13.5 A
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Betriebstemperatur
-5 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.4 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
19.5 mm
Energie
Nennspannung
240 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204504
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.