Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000018244 Herst.-Nr.: 1725068 EAN/GTIN: 4046356129077 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Bemessungsspannung (III/2): 240 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 14, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 28 | | Stromstärke | 13.5 A | | Kabelstück (AWG) | 24 - 16 | | Betriebstemperatur | -5 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50.4 mm | | Tiefe | 16 mm | | Höhe | 19.5 mm | Energie | Nennspannung | 240 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,95* | € 4,67* | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,8543* | € 5,6543* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,8644* | € 5,6544* | | | | | 30 Tage | | | 50 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,874* | € 5,704* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,83621* | € 6,79621* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 233,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|