Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32967109 Herst.-Nr.: 1028074 EAN/GTIN: 4055626524863 |
| |
|
| | |
| Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 21,7 mm, Farbe: schwarz, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 5.2 mm | | Höhe | 21.7 mm | | Gewicht | 3.33 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,4982* | € 0,7082* | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,50257* | € 0,71257* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,503* | € 0,713* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5213* | € 0,729* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5306* | € 0,7506* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|