Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY Squish a boos Slush


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TY Squish a boos Slush
TY Squish a boos Slush
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78710342
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     39193
EAN/GTIN:
     0008421391936
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
621 g
Merkmale
Produkttyp
Spieltiere
Produktfarbe
Mehrfarben
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Charakter
Slush
Abwaschbare Oberfläche
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
480 mm
Höhe des Versandkartons
460 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051084213
Versandkartonsbreite
170 mm
Versandkartonslänge
500 mm
Versandkartonshöhe
230 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1140 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051089430
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Englisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.