Schleifmaschine | Schleifmaschinenmotor-Typ | Bürstenlos |
| Batterieschutzsystem | Ja |
| Schleifmaschinengeschwindigkeit (max.) | 8500 RPM |
| Schutz vor Neustart | Ja |
| Schalldruckpegel der Schleifmaschine | 79 dB |
| Schleifmaschine K-Wert Geräusch | 3 dB |
| Vibration der Schleifmaschine | 6 m/s² |
| Schleifmaschine K-Wert Vibration | 1.5 m/s² |
| Schleifscheibendurchmesser | 125 mm |
| Schnitttiefe (max.) | 29 mm |
Merkmale | Schnurlose Werkzeuge enthalten | Cordless angle grinder, Kabelloser Schlagbohrschrauber |
| Produktfarbe | Schwarz, Grün |
| Weicher Haltegriff | Ja |
| Integrierte LED-Beleuchtung | Ja |
| Schlüssellose Bohrerfassung | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 295 mm |
| Verpackungstiefe | 395 mm |
| Verpackungshöhe | 320 mm |
| Angle grinder dimension (WxDxH) | 140 x 362 x 145 mm |
| Abmessungen Kombi-Bohrmaschine (B x T x H) | 79 x 182 x 255 mm |
Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 3 Ah |
| Akku-/Batteriespannung | 18 V |
Kombi-Bohrmaschine | Kombi-Bohrer-maximales Drehmoment | 50 Nm |
| Kombibohrer Leerlaufdrehzahl (min.) | 500 RPM |
| Kombibohrer Leerlaufdrehzahl (max.) | 1900 RPM |
| Kapazität des Kombi-Bohrfutters (min.) | 1.5 mm |
| Kapazität des Kombi-Bohrfutters (max.) | 13 mm |
| Drehmomenteinstellungen für Kombibohrer | 21 |
| Anzahl der Leistungsstufen | 2 |
| Combi drill number of strokes (min) | 7500 |
| Combi drill number of strokes (max) | 28500 |
| Schallleistungspegel der Kombi-Bohrmaschine | 93 dB |
| Schalldruckpegel der Kombi-Bohrmaschine | 82 dB |
| Kombi-Bohrmaschine K-Wert Geräusch | 3 dB |
| Kombi-Bohrmaschine K-Wert Vibration | 1.5 m/s² |
| Vibrationshammerbohren in Beton | 8 m/s² |
| Schaft | Ja |
| Schaftgröße | 1/2 " |
| Bohrdurchmesser in Holz (max.) | 38 mm |
| Bohrdruchmesser in Stahl (max.) | 13 mm |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk (max.) | 13 mm |
| Schwingungspegel (Metallbohrung) | 13 m/s² |
| Maximaler Bohrdurchmesser | 38 mm |
Lieferumfang | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 3 Stück(e) |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Tragetasche | Ja |