Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FARA B1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Silverstone FARA B1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78791711
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FAB1B-G
EAN/GTIN:
     4710007229613
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
322 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
401 mm
Höhe
446 mm
Gewicht
5750 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.