Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 98219 Kabelverschraubung Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 98219 Kabelverschraubung Messing
HELUKABEL 98219 Kabelverschraubung Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78850549
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     98219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.