Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF0402B12KE1 Widerstand 12000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity CPF0402B12KE1 Widerstand 12000 Ohm
TE Connectivity CPF0402B12KE1 Widerstand 12000 Ohm
Artikel-Nr.:
     615-X447531
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1879208-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
12000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
0.5 mm
Höhe
0.3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,59*
1 Tag
746
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,60*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,14*
€ 4,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.