Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF0402B10KE Widerstand 10000 Ohm Precision resistor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity CPF0402B10KE Widerstand 10000 Ohm Precision resistor
TE Connectivity CPF0402B10KE Widerstand 10000 Ohm Precision resistor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78857739
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1879061-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Precision resistor
Interner Widerstand
10000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
0.5 mm
Höhe
0.3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0898*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2282*
€ 0,27156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.