Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF0402B82K5E1 Widerstand 82500 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity CPF0402B82K5E1 Widerstand 82500 Ohm
TE Connectivity CPF0402B82K5E1 Widerstand 82500 Ohm
Artikel-Nr.:
     615-X445971
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1879216-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
82500 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Tiefe
0.5 mm
Höhe
0.3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,64*
1 Tag
986
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,65*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.