Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF0603B1K0E Widerstand 1000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity CPF0603B1K0E Widerstand 1000 Ohm
TE Connectivity CPF0603B1K0E Widerstand 1000 Ohm
Artikel-Nr.:
     2805-CPF0603B1K0E
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1614882-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.8 mm
Höhe
0.45 mm
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0857*
€ 0,1111*
2 Tage
3817
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,25*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,56*
€ 58,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 555,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.