Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF0603B150RE1 Widerstand 150 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity CPF0603B150RE1 Widerstand 150 Ohm
TE Connectivity CPF0603B150RE1 Widerstand 150 Ohm
Artikel-Nr.:
     2805-CPF0603B150RE1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-1676481-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
150 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.8 mm
Höhe
0.45 mm
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,155*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,56*
1 Tag
390
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,58*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 4,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.