Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity ROX2SJ1K0 Widerstand 1000 Ohm Metall Oxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity ROX2SJ1K0 Widerstand 1000 Ohm Metall Oxid
TE Connectivity ROX2SJ1K0 Widerstand 1000 Ohm Metall Oxid
Artikel-Nr.:
     615-X480511
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1625890-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall Oxid
Interner Widerstand
1000 Ohm
Leistung
2 W
Toleranz
5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Durchmesser
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,206*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0479*
€ 0,2267*
1 Tag
1398
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,29*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,36*
€ 50,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.