Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 885012206052 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 885012206052 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012206052 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78861315
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012206052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1000 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0827*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,1421
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.