Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 885012209014 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 885012209014 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012209014 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78861407
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012209014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Höhe
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,6845*
€ 0,81456
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,5959*
€ 0,70912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5259*
€ 0,62582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5059*
€ 0,60202
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.