Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 885012108002 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 885012108002 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012108002 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012108002 Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78861446
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012108002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Merkmale
Produktserie für die allgemeine Anwendung
Hochleistungskeramik
Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik; insbesondere bei NP0
Minimale Alterung; insbesondere bei NP0
Montagetyp: SMT-Chip
Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
Kapazitätsbereich: 1 pF ‒ 100 µF
Temperaturkoeffizient:
±30 ppm/°C; ±0.54 % für NP0
±15 % für X7R und X5R
Spannungsbereich (UR): 6.3 ‒ 100 V(DC)
Betriebstemperatur:
-55 °C bis + 125 °C für NP0 und X7R
-55 °C bis + 85 °C für X5R
Terminierung: Cu/Ni/Sn
Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten

Anwendung
- Temperaturkompensation (NP0)
- Kopplung
- Entkopplung
- Bypass
- Glättung
- Befilterung
- Resonanzkreis
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Höhe
1.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,238*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.