Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 885012207101 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 885012207101 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012207101 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78861453
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012207101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
330 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Höhe
1.25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0664*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1922*
€ 0,22872
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1592*
€ 0,18945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.