Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 885012206089 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 885012206089 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom
Würth Elektronik 885012206089 Kondensator Grau Festkondensator Planar Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78861552
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885012206089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00883*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,03402*
€ 0,04048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03019*
€ 0,03593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02113*
€ 0,02514
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01887*
€ 0,02246
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01651*
€ 0,01965
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,0165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01292*
€ 0,01537
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01136*
€ 0,01352
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.