Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4174572 Kabeladapter Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4174572 Kabeladapter Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Renkforce RF-4174572 Kabeladapter Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Renkforce RF-4174572 Kabeladapter Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-78865898
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4174572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.